| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT4616-QZ Herst.-Nr.: DT4616-QZ EAN/GTIN: 5011402385812 |
| | |
|
| | |
| Der Schlangenbohrer ist ein spezieller Holzbohrer für schnelle und präzise Bohrungen in Hart- und Weichholz, Leimbindern und Stirnholz. Die selbsteinziehende Gewinde-Zentrierspitze sorgt für ein punktgenaues Anbohren. Die Spiralnut Form "LEWIS" ermöglicht einen maximalen Spanabtransport und somit einen hohen Bohrfortschritt besonders bei großen Bohrtiefen. Produktbeschreibung: - Umfangsschneide ermöglicht saubere Bohrungen mit minimalen Aussplitterungen
- mit Zylinderschaft bei Ø 6, 8 und 10 mm
- mit Sechskant-Schaft ab Ø 12 mm
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 100 mm | Ausführung: | CV | Durchmesser: | 24 mm | Einsatzzweck: | Holz | Länge: | 200 mm | Schaftform: | Sechskant | Typ: | Schlangenbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,47* | € 12,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,74* | € 12,55* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 9,17* | € 13,13* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 8,91* | € 14,22* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,58* | € 15,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|