Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer 8 x 380 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer 8 x 380 mm
Schlangenbohrer 8 x 380 mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDT4632-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT4632-QZ
EAN/GTIN:
     5011402385867
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer dewalt
schlangenbohrer
schlangenbohrer 8mm

Der Schlangenbohrer ist ein spezieller Holzbohrer für schnelle und präzise Bohrungen in Hart- und Weichholz, Leimbindern und Stirnholz. Die selbsteinziehende Gewinde-Zentrierspitze sorgt für ein punktgenaues Anbohren. Die Spiralnut Form "LEWIS" ermöglicht einen maximalen Spanabtransport und somit einen hohen Bohrfortschritt besonders bei großen Bohrtiefen.


Produktbeschreibung:

  • Umfangsschneide ermöglicht saubere Bohrungen mit minimalen Aussplitterungen
  • mit Zylinderschaft bei Ø 6, 8 und 10 mm
  • mit Sechskant-Schaft ab Ø 12 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
280 mm
Ausführung:
CV
Durchmesser:
8 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
380 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Schlangenbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 7,55*
€ 10,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 10,90*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,05*
€ 11,30*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,36*
€ 12,67*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,82*
€ 21,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT4600-QZ
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.