| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT4951-QZ Herst.-Nr.: DT4951-QZ EAN/GTIN: 5035048027219 |
| | |
|
| | |
| Der Rührkorb Sechskant ist für Dispersionsfarben, Lacke,Wandfarben, Tapetenkleber etc. einsetzbar. Produktbeschreibung: - leichter Rührkorb mit Mischwirkung von unten nach oben
- Sechskant-Schaft SW 10 passend für 13 mm-Futter
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 120 mm | Länge: | 600 mm | passend für: | D21520 | Typ: | Korbrührer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschine, Dewalt, Farben, Lacke, Mischen, Rührer, Schrauber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,68* | € 16,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,68* | € 18,27* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 12,78* | € 18,27* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 12,28* | € 19,60* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,49* | € 21,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|