| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-dewDT60230-QZ Herst.-Nr.: DT60230-QZ EAN/GTIN: 5035048545089 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DeWALT SDS-max® Absaugbohrer. Bei Absaugbohrern, auch als Saug- bzw. Hohlbohrer bezeichnet, handelt es sich um Bohrsysteme, bei denen der entstehende Bohrstaub direkt beim Bohren automatisch abgesaugt wird. Die hier behandelten Absaugbohrer müssen in Verbindung mit Bau-Entstaubern der M-Klasse eingesetzt werden. Produktbeschreibung: - für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern
- verhindert Umgebungsstaub im Raum
- Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang, reduziert die Staubbelastung und die Nacharbeit
- Zeitersparnis durch Entfall der Reinigungsarbeit
- reduziert Fehler beim Installieren von Ankern
- universeller Staubsaugeradaper
- Tiefeneinstellung
- zum Bohren in Armierungen geeignet durch 4-Schneiden-Geometrie
- optimaler Abtransport des Bohrmehls beschleunigt den Bohrvorgang
Einsatzbereich: - Bohren in Beton und Mauerwerk in verschiedenen Durchmessern und Bohrlochtiefen
Hinweis: - Bei bestimmten bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungssystemen entfällt somit das teilweise geforderte Ausblasen der Bohrlöcher.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitslänge: | 400 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 16 mm | Einsatzzweck: | Beton | Länge: | 600 mm | Schaftform: | SDS-max | Typ: | Absaugbohrer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 117,38* | € 143,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 117,32* | € 143,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 116,48* | € 146,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 129,30* | € 157,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 124,29* | € 167,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|