Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT6672-XJ Herst.-Nr.: DT6672-XJ EAN/GTIN: 5035048489307 |
| | |
|
| | |
| Der Steinbohrer EXTREME von DeWALT ist ein hammerfester Hochleistungsbohrer zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel und Fliesen. Er ist entwickelt für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Spannfutter und maximal 2 Joule Schlagenergie. Produktbeschreibung: - innovative Form der HM-Platte - für schnelleren Bohrvorgang, längere Lebensdauer, exaktes Anbohren durch Zentrierspitze
- einzigartige Hartmetall-Qualität mit spannungsarmer Hochtemperatur-Kupferlötung - optimiert für maximale Standzeit und Ausbruchsicherheit
- gehärteter Stahlkörper mit Kernverstärkung und großvolumiger, gefräster Spirale - für höchste Bruchfestigkeit bei gleichzeitig sehr hohem Bohrfortschritt
- Rundschaft mit drei gefrästen Spannflächen - für durchrutschsicheren Sitz im Futter
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 50 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 5 mm | Einsatzzweck: | Steingut | Länge: | 85 mm | Schaftform: | angefast | Typ: | Steinbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,51* | € 2,30* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1,52* | € 2,32* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 1,38* | € 2,33* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 1,51* | € 2,38* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,68* | € 7,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|