| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT6747-QZ Herst.-Nr.: DT6747-QZ EAN/GTIN: 5035048013663 |
| | |
|
| | |
| Die SDS-plus® Hammerbohrkrone ist eine 2-teilige Hartmetallbohrkrone in hammerfester Qualität für den Einsatz in SDS-plus®-Bohrhämmern oder Schlagbohrmaschinen zum Bohren von Leichtbetonstein, Ziegelstein und Porenbetonstein. Produktbeschreibung: - mit einem speziellen dünnwandigen Design für ermüdungsarmes und effizientes Bohren
- präzise, hochwertige Schneiden ermöglichen schnelle, effiziente Schnitte (nur für drehenden Einsatz)
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M16 | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 80 mm | Länge: | 72 mm | Typ: | Hammerbohrkrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,76* | € 56,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,05* | € 56,95* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 47,60* | € 60,83* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 46,01* | € 64,89* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,45* | € 69,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|