Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit-Set 33-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrauberbit-Set 33-tlg.
Schrauberbit-Set 33-tlg.
Artikel-Nr.:
     415-dewDT70709-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT70709-QZ
EAN/GTIN:
     5035048503799
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
dewalt bit-satz

Produktbeschreibung:

  • für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet

Lieferumfang:

  • Schrauberbits in 25 mm: 1x Ph1, 4x Ph2, 1 x Ph3, 1x Pz1, 6x Pz2, 3x Pz, 1x T10, 1x T15, 1x T20, 4x T25, 2x T30 / 50 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T25
  • Magnetbithalter, kurzer Magnetbithalter
  • Toughcase
Weitere Informationen:
Typ:
Bit Set
Weitere Suchbegriffe: bit satz, Bit, Bit EXTREME, Bithalter, Dewalt, Impact Bit, Schrauber, Schrauberbit, Torsion
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 10,11*
€ 15,11*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,25*
€ 16,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 16,09*
1
€ 6,90*
ab € 25,76*
€ 35,43*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 75,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT70578T-QZ
ab € 9,27*
Ähnlich
DeWalt
DT70523T-QZ
ab € 14,13*
Ähnlich
DeWalt
DT20502-QZ
ab € 29,65*
Ähnlich
DeWalt
DWHT0-70263
ab € 12,29*
Ähnlich
DeWalt
DT7275-QZ
ab € 11,39*
Ähnlich
DeWalt
DT70709POS-QZ
ab € 0,323*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.