| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-dewDT70717-QZ Herst.-Nr.: DT70717-QZ EAN/GTIN: 5035048504574 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DeWalt 40 teiliges Set, EXTREME 2 Metallbohrer HSS-G im TOUGHCASE TM. Inhalt: - Bits 25 mm: Ph1 / 2x Ph2 / Ph3, 2x Pz2 / 2x Pz3, 2x T10 / 2x T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30, SL6
- Bits 50 mm: Ph1 / 2x Ph2, Pz1 / 2x Pz2, T10 / T15 / 3x T20 / 3x T25 /2x T30
- Magnet-Bithalter
- Steckschlüssel: 8 / 10 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Bit Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, dewalt bit-satz, bit satz, bit-satz 40teilig, Bit, Bit EXTREME, Bithalter, Dewalt, Impact Bit, Schrauber, Schrauberbit, Torsion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Satz | € 4,95* | ab € 10,66* | € 15,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Satz | € 6,95* | ab € 11,47* | € 16,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 15,63* | € 22,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Satz | € 5,45* | ab € 55,03* | € 72,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 200 Stück (ab € 0,05735* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze | Mindestbestellmenge: 5 Sätze ( entspricht € 84,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|