Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT70753-QZ Herst.-Nr.: DT70753-QZ EAN/GTIN: 5054905247058 |
| |
|
| | |
| DeWalt SDS-plus® EXTREME® Hammerbohrer Set 10 teilig geeigent für Dauereinsatz in härtestem Beton, Mauerwerk, natur- und Kunststein. Lieferumfang: - 1x 5 x 110 mm
- 2x 6 x 110 mm
- 2x 6 x 160 mm
- 1x 7 x 160 mm
- 1x 8 x 160 mm
- 1x 9 x 160 mm
- 1x 10 x 160 mm
- 1x 12 x 160 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hartmetall | Einsatzzweck: | Beton | Schaftform: | SDS-plus | Typ: | Bohrer Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bohren, Bohrer, Dewalt, Hammerbohrer, SDS-max, SDS-plus |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,72* | € 3,72* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 26,80* | € 36,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 31,24* | € 41,94* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 31,18* | € 43,17* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | pro Satz | € 6,95* | ab € 33,20* | € 45,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze | Mindestbestellmenge: 5 Sätze ( entspricht € 225,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|