| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-dewDT8955-QZ Herst.-Nr.: DT8955-QZ EAN/GTIN: 5035048078150 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der XLR SDS-plus Hammerbohrer von DeWALT ist ein Vierschneider mit echtem Hartmetallkopf für eine erhöhte Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit. Er garantiert Spitzenleistung beim Dauereinsatz in armierten Beton, Mauerwerk und Natur- und Kunststein. Produktbeschreibung: - Vollhartmetallkopf - extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung
- Vierschneiden-Geometrie: für saubere kreisrunde Bohrlöcher und eine konstant hohe Bohrgeschwindigkeit, schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus
- Vier-Kanal-Wendel: bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Bohrmehlableitung über vier echte Bohrwendeln
- kernverstärkte Bohrerstruktur: für eine optimale Schlagenergieübertragung u. Bruchstabilität
- innovativer Ausbruchschutz: Bohrspitze und Körper werden mit Hilfe eines Hochspannungs-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitslänge: | 50 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 6 mm | Einsatzzweck: | Stahlbeton | Länge: | 110 mm | Schaftform: | SDS-plus | Typ: | Hammerbohrer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 34,76* | € 46,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 34,93* | € 46,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 32,70* | € 48,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 37,48* | € 52,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 41,15* | € 54,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,27* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|