Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrundfräser HM Z2 S8 mm D22,7 mm R5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abrundfräser HM Z2 8 x 22,7 mm
Abrundfräser HM Z2 8 x 22,7 mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDT90013-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT90013-QZ
EAN/GTIN:
     5035048538609
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser r5
abrundfräser
dewalt abrundfräser

Zum Abrunden von Tisch- und Arbeitsplatten, Rahmenteilen, Schränken und Möbelelementen ist der Abrundfräser bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • wie auch zur Profilierung von Kanten im Gestell- und Rahmenbau
  • für Harthölzer und MDF
  • zweischneidig für glatte, ausrissfreie Kanten
  • austauschbares Kugellager-System zur Herstellung unterschiedlicher Profile
  • Fräs-Ø: 22,7 mm
  • Radius: 5 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
9,5 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
22,7 mm
Typ:
Abrundfräser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,91*
€ 26,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,49*
€ 26,03*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 19,28*
€ 27,12*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,54*
€ 28,58*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,62*
€ 36,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT90001-QZ
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.