| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT90015-QZ Herst.-Nr.: DT90015-QZ EAN/GTIN: 5035048538623 |
| |
|
| | |
| Zum Abrunden von Tisch- und Arbeitsplatten, Rahmenteilen, Schränken und Möbelelementen ist der Abrundfräser bestens geeignet. Produktbeschreibung: - wie auch zur Profilierung von Kanten im Gestell- und Rahmenbau
- für Harthölzer und MDF
- zweischneidig für glatte, ausrissfreie Kanten
- austauschbares Kugellager-System zur Herstellung unterschiedlicher Profile
- Fräs-Ø: 22,7 mm
- Radius: 5 mm
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 15,5 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 28,7 mm | Typ: | Abrundfräser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dewalt, fräsen, Fräser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 19,30* | € 27,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,20* | € 29,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 21,46* | € 29,86* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,29* | € 29,86* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 22,54* | € 34,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|