Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Lochsäge
>
Lochsägenset
>
Artikel
Lochsägen-Set BIM Universal 10-teilig
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-dewDT90357-QZ
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DT90357-QZ
EAN/GTIN:
5054905251017
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
Produktbeschreibung:
bis zu 50% längere Lebensdauer und bis zu 2x höhere Haltbarkeit im Vergleich zu bisherigen DEWALT Extreme Bi-Metall Lochsägen
höhere Lebensdauer - effizienter und schneller Spanabtrag durch die neue, patentierte Zahngeometrie
hohe Leistung in verschiedenen Materialien - Schneiden aus HSS-Stahl für schnellen und effizienten Sägefortschritt in Holz, Metall, Kunststoff
schnelles Sägen in Holz - neues, aggressives Zahndesign erlaubt höheren Spanabtrag bei gleichbleibend sauberem Schnittbild
geeignet für hohe Materialstärken - Design erlaubt das effiziente Schneiden höherer Stärken und mehrschichtiger Materialien
schnelles und leichtes Entfernen des Bohrkerns - große, durchgehende Aussparung bietet zahlreiche Hebelpunkte und erlaubt die schnelle und leichte Entfernung des Bohrkerns
Lieferumfang:
Lochsägen: 20, 25, 32, 38, 51 und 64 mm
2 x Adapter für Lochsägen
2 x Zentrierbohrer für Lochsägen
Transportkoffer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bi-Metall
Einsatzzweck:
Metall, Holz, Kunststoff
Typ:
Lochsäge
... >
Materialbearbeitung
>
Bohrer
>
Lochsägen
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersägenset
,
lochsägen-satz hss
,
lochsägen satz
,
lochsägen-satz dewalt
,
Adapter
,
Bi-Metall
,
BIM
,
Bohrer
,
Dewalt
,
Extreme
,
Lochsäge
,
Lochsäge-Set
,
Schnellspanndorn
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,39*
€ 128,20*
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,99*
€ 128,28*
Lager 1498
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 109,63*
€ 136,28*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 102,94*
€ 143,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,26*
€ 170,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,82*
€ 167,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,51*
€ 157,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,63*
€ 147,12
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 120,37*
€ 143,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 117,13*
€ 139,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,94*
€ 122,50
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,294* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT Bimetall Lochsäge mit Zentrierbohrer, Ø 19 mm, 22 mm, 29 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 57 mm / Bohrtiefe 44mm
DeWalt
DT90355-QZ
ab € 99,15*
Ähnlich
DeWALT Bimetall Lochsäge mit Zentrierbohrer, Ø 22 mm, 29 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 68 mm / Bohrtiefe 44mm
DeWalt
DT90353-QZ
ab € 102,88*
Ähnlich
Lochsaegen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.
DeWalt
DT90351-QZ
ab € 99,18*
Ähnlich
Lochsaegen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.
DeWalt
DT90352-QZ
ab € 98,95*
Ähnlich
Lochsaegen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.
DeWalt
DT90354-QZ
ab € 98,29*
Ähnlich
Lochsaegen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.
DeWalt
DT90356-QZ
ab € 105,18*
Ähnlich
Lochsaegen-Set BIM Universal, 11-tlg.
DeWalt
DT90359-QZ
ab € 97,85*
Ähnlich
Lochsaegen-Set BIM Universal, 12-tlg.
DeWalt
DT90360-QZ
ab € 115,43*
Ähnlich
Lochsaegen-Set BIM Universal, 13-tlg.
DeWalt
DT90350-QZ
ab € 126,39*
Ähnlich
Lochsaegen-Set BIM Universal, 13-tlg.
DeWalt
DT90361-QZ
ab € 121,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen