| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT90385-QZ Herst.-Nr.: DT90385-QZ EAN/GTIN: 5054905250324 |
| |
|
| | |
| Säbelsägeblatt Bi-Metall 1" Heavy Duty für Metall 152 mm. Produktbeschreibung: - Bi-Metall - höhere Haltbarkeit mit einer bis zu 50% längeren Lebensdauer (im Vergleich zum Vorgängermodell)
- längere Lebensdauer durch patentierte Zahnung auch bei anspruchsvollen Anwendungen
- aggressiver Schnitt - verbesserter Aufnahmewinkel (Angel) für schnellere Schnitte
- gerader Schnitt - höheres Profile für ruhige, verlaufsfreie Schnitte auch in stärkeren Materialien
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bi-Metall | Einsatzzweck: | Metall | Länge: | 152 mm | Typ: | Säbelsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,44* | € 18,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,71* | € 18,43* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 13,77* | € 19,86* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 13,06* | € 21,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|