Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT9424-QZ Herst.-Nr.: DT9424-QZ EAN/GTIN: 5035048059913 |
| | |
|
| | |
| EXTREME® SDS-max® 2 Schneiden Hammerbohrer XLR mit 2 oder 4-Schneiden-Geometrie für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Produktbeschreibung: - für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern>li>zum Bohren von Beton , Mauerwerk, Natur- und Kunststein
- 4fach Wendelung ab 16 mm Ø für bestmöglichen Bohrfortschrift, dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln
- mit 4-Schneiden um Vibrationen zu minimieren ab 16 mm Ø
- schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus (ab 16 mm Ø).
- Oberfläche wird durch die IRON BLAST Technologie verhärtet, um anspruchsvollen Anwendungen standzuhalten
- Verschleißmarke für eine präzise Verankerung ab 16 mm Ø
- extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 200 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 25 mm | Einsatzzweck: | Beton | Länge: | 340 mm | Schaftform: | SDS-max | Typ: | Hammerbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,48* | € 46,25* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,84* | € 46,49* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 34,83* | € 46,49* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 37,03* | € 49,60* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 36,66* | € 54,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|