| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT9530-QZ Herst.-Nr.: DT9530-QZ EAN/GTIN: 5035048055052 |
| | |
|
| | |
| Der SDS-plus® Hammerbohrer EXTREME®2 von DeWALT bietet Spitzenleistungen beim Dauereinsatz in härtesten (auch armierten) Beton, Mauerwerk und Natur- und Kunststein. Produktbeschreibung: - neuer Bohrerkopf - erhöhte Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer durch aggressive Kopfkonstruktion mit flachen, verschleißmindernd ausgeführten Schneidkanten
- Kernverstärkung - robuste Kernverstärkung für maximale Schlagenergieübertragung und Bruchfestigkeit (Durchmesser 6 - 16 mm)
- Bohrspitze und -körper mit Hilfe eines Widerstands-Scweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden
- effiziente, großvolumige Wendelform für schnellen Bohrmehlabtransport bei geringster Wandreibung
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 150 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 8 mm | Einsatzzweck: | Beton | Länge: | 210 mm | Schaftform: | SDS-plus | Typ: | Hammerbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,78* | € 4,13* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,78* | € 4,13* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,95* | € 4,38* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,03* | € 4,63* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 2,92* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|