| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-dewDTM3103-QZ Herst.-Nr.: DTM3103-QZ EAN/GTIN: 5035048024201 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das DeWALT Schleifgitter EXTREME wird auf Exzenterschleifern eingesetzt und eignet sich für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Metall, Farben, Lacken und sogar im Trockenbau! Dieses Schleifgitter hat durch den besseren Abtransport des Schleifstaubes eine bis zu 4x längere Lebensdauer im Vergleich zu anderen DEWALT Standard-Schleifpapieren. Seine Silizium-Karbid-Körnung wird durch ein spezielles Verbundverfahren auf das Nylon-Geflecht aufgebracht. Dies reduziert zwar seine Flexibilität, erhöht aber seine Lebensdauer erheblich. Die offene Gewebestruktur des Schleifgitters ermöglicht einen effektiveren Abtransport des Schleifstaubes. Die Absaugleistung wird dadurch deutlich verbessert, da der Schleifstaub über eine wesentlich größere Oberfläche abtransportiert werden kann. Somit wird ein feineres Schleifbild erreicht. Nach intensivem Gebrauch kann der Schleifstaub einfach vom Gitter abgespült werden. Nach dem Trocknen ist das Schleifgitter wieder einsatzbereit. Produktbeschreibung: - Trägermaterial aus robustem Nylon-Geflecht
- einfache Befestigung am Klettteller
- wasserfest
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 125 mm | Typ: | Schleifgitter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,252* | € 1,992* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,45* | ab € 1,29* | € 2,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 19,95* | ab € 1,346* | € 2,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 14,33* | € 20,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|