Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgitter EXTREME®, 100x150 mm K80 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schleifgitter EXTREME, 100x150 mm K80 5 Stück
Schleifgitter EXTREME, 100x150 mm K80 5 Stück
Artikel-Nr.:
     415-dewDTM8553-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DTM8553-QZ
EAN/GTIN:
     5035048093481
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter k80
schleifgitter
dewalt schleifgitter

Das DeWALT Schleifgitter EXTREME wird auf Deltaschleifern eingesetzt und eignet sich für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Metall, Farben, Lacken und sogar im Trockenbau! Dieses Schleifgitter hat durch den besseren Abtransport des Schleifstaubes eine bis zu 4x längere Lebensdauer im Vergleich zu anderen DEWALT Standard-Schleifpapieren. Seine Silizium-Karbid-Körnung wird durch ein spezielles Verbundverfahren auf das Nylon-Geflecht aufgebracht. Dies reduziert zwar seine Flexibilität, erhöht aber seine Lebensdauer erheblich.


Die offene Gewebestruktur des Schleifgitters ermöglicht einen effektiveren Abtransport des Schleifstaubes. Die Absaugleistung wird dadurch deutlich verbessert, da der Schleifstaub über eine wesentlich größere Oberfläche abtransportiert werden kann. Somit wird ein feineres Schleifbild erreicht. Nach intensivem Gebrauch kann der Schleifstaub einfach vom Gitter abgespült werden. Nach dem Trocknen ist das Schleifgitter wieder einsatzbereit.


Produktbeschreibung:

  • Trägermaterial aus robustem Nylon-Geflecht
  • einfache Befestigung am Klettteller
  • wasserfest
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
150 mm
Typ:
Schleifgitter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,49*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,94*
€ 8,52*
Lager 415
unbekannt
pro Packung
€ 19,95*
ab € 5,37*
€ 8,53*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 13,08*
€ 18,41*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DTM8681-QZ
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.