Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDWE6411-QS Herst.-Nr.: DWE6411-QS EAN/GTIN: 5035048553893 |
| |
|
| | |
| DeWalt Vibrationsschleifer DWE6411 mit seinem leistungsstarken Motor mit 230 Watt Aufnahmeleistung für hohe Schleifleistung bei allen Anwendungen. Produktbeschreibung: - schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System
- zusätzliche Klemmvorichtung für einfachen Wechsel von konventionellem Schleifpapier
- sehr kompakt und leicht für problemlose Arbeiten in eingeengten Raumverhältnissen
- sehr gutes Finish durch kleinen Schwingkreis
- hohe Lebensdauer durch speziellen Staubschutz von Schalter und Lager
- großer Staubfangbehälter mit integriertem Absaugadapter
- federgelagertes Ausgleichsgewicht reduziert wirkungsvoll Vibrationen
- Schwingungen pro Min.: 14000 U/min
- Schwingkreis: 1.6 mm
- Schleifpapiermaße: 140 x 115 mm
- Schleifplattengröße: 108 x 115 mm
- triaxiale Vibrationsstärke: 4.0 m/s²
- Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 1.5 m/s²
- Schalldruck: 82 dB(A)
- Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1: 3.0 dB(A)
- Schallleistung: 93 dB(A)
- Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 3.0dB(A)
Lieferumfang: - Staubfangsack
- Absaugadapter
Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 14000 U/min | Gewicht: | 1,28 kg | Höhe: | 135 mm | Länge: | 160 mm | Typ: | Schwingschleifer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), Tellerschleifer, elektro schwingschleifer, Akku-Winkelschleifer, Dewalt, Exzenterschleifer, Geradschleifer, Schleifer, Trennscheifer, Trockenbauschleifer, Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 88,35* | € 108,44* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 125,23* | € 153,57* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,44* | € 153,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,05* | € 159,50* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 132,75* | € 161,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|