| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDWHT51145-0 Herst.-Nr.: DWHT51145-0 EAN/GTIN: 3253560511456 |
| |
|
| | |
| Dewalt-XP Klauenhammer - vibrationsgedämpft. 400 Gramm-Hammer mit der Schlagkraft eines 794 Gramm Hammers. Produktbeschreibung: - leichte und ergonomische Bauweise – optimal ausbalanciert für ermüdungsarmes Arbeiten und hohe Schwungkraft
- robustes Design – Kopf und Stiel aus einem Stück gefertigt für längere Haltbarkeit und Lebensdauer, geeignet für höchste Beanspruchung auf der Baustelle
- gebogene Nagelklaue – zum schnellen und einfachen Entfernen von Nägeln aus Holz
- magnetischer Nagelhalter – zum einfachen und präzisen Einschlagen von Nägeln
- vibrationsdämpfender Handgriff – geringere Vibrationen für mehr Arbeitssicherheit und weniger Ermüdung in Arm und Handgelenken
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 400 g | Typ: | Latthammer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dacharbeiten, Dachdeckerarbeiten, Dewalt, Hammer, Latthammer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,34* | € 59,09* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 40,03* | € 59,11* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 45,05* | € 59,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|