| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDWHT65102-0 Herst.-Nr.: DWHT65102-0 EAN/GTIN: 3253560651022 |
| |
|
| | |
| Dewalt - MAXFIT® Schraubendreher-Set 8-tlg. mit feststehender Klinge. Produktbeschreibung: - MAXFIT® Spitzendesign – für ideale Passform in den Schraubenkopf und dadurch höhere Kraftübertragung bei gleichzeitig geringerer Materialbeschädigung
- S2-Stahlklinge – für längere Haltbarkeit und hohe Biegefestigkeit
- Griff direkt auf die Klinge aufgebracht – für eine unzerstörbare Verbindung zwischen Griff und Klinge
- Schwarz-Chrom Beschichtung – für 10x bessere Rost- und Korrosionsbeständigkeit
- ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material – Für hohe Drehmomentübertragung, festen Griff und sicheres Arbeiten auch bei feuchten Händen
Lieferumfang 8-tlg. Set mit Schlitz: - Schlitz 4x100, 5,5x125, 6,5x150, 8x175
- PH 1x100, 2x125
- PZ 1x100, 2x125
Weitere Informationen: | | Typ: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz schraubendreher satz, Dewalt, feste Klinge, PH, PZ, Schlitz, Schlitzschraubendreher, Schraubendreher, Schraubendreher-Set |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 26,53* | € 37,29* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Satz | € 6,95* | ab € 24,59* | € 37,31* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,51* | € 37,37* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 28,03* | € 37,97* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,01* | € 50,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|