| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-dewDWS780KIT Herst.-Nr.: DWS780KIT EAN/GTIN: 5035048426104 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lieferumfang: - Paneelsäge DWS780
- 60 Zahn HM-Sägeblatt (305 x 30)
- Staubfangsack
- Montagewerkzeug
- Universal-Untergestell DE7023
- 2 Werkstückauflagen
- Maschinen-Montageset (2-tlg.)
Produktbeschreibung DWS780: - vielseitig einsetzbare Paneelsäge mit leistungsstarkem 1.675 Watt Motor
- materialgerechtes Arbeiten durch elektronische Drehzahlregulierung
- millimetergenaue Schnitte durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige
- sehr hohe Schnittkapazität von bis zu 110 x 303 mm
- problemloses Ablängen von 12er Kanthölzer (bei Verwendung einer 20 mm-Beilage)
- hochwertige Lagerung der Führungsrollen gewährleistet präzise Schnitte bis zu 345 mm Länge
- Neigungswinkel präzise und stufenlos einstellbar
- exakte Gehrungswinkel schnell und einfach über Fixrasten ausführbar Schnitttiefenbegrenzung zum präzisen Zapfen, Kerfen und Nuten
- optimal geeignet für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringem Gewicht
Produktbeschreibung DE7023: - passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Marken-Herstellern
- ideal für den Montageeinsatz durch einklappbare Standbeine, Tragegriff und sehr geringes Gewicht
- ausziehbare Werkstückauflagen für eine maximale Arbeitslänge von 3,85 m
- verwindungssteife und robuste Alu-Konstruktion, belastbar bis 225 Kg
- XPS-Schnittlinienanzeige
- Gehrungseinstellung: 60° rechts / 50° links
- Neigungseinstellung: beidseitig bis 49°
- max. Schnittbereich bei 90° / 45°: 112 x 211 mm
- max. Schnittbereich bei 45° / 90°: 268 x 63 mm
- max. Schnittbereich bei 45° / 45°: 63 x 212 mm
- Schalldruckpegel LPA: 93,0 dB (A)
- Schallleistungspegel LWA / K: 100,00 / 3,0 dB (A)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Drehzahl: | 1900 - 3800 U/min | Gewicht: | 25,4 kg | Typ: | Paneelsäge |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 966,30* | € 1.030,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 971,79* | € 1.035,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 1.042,59* | € 1.100,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.044,82* | € 1.100,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.107,35* | € 1.156,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|