Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tough System 2.0 Halbformat Organizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tough System 2.0 Halbformat Organizer
Tough System 2.0 Halbformat Organizer
Artikel-Nr.:
     415-dewDWST83392-1
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST83392-1
EAN/GTIN:
     3253561833922
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Sortierkasten
Sortimentbox

Produktbeschreibung:

  • praktisch und flexibel
  • 6 entnehmbare, tiefe Cups – können dem Organizer einzeln entnommen werden
  • IP65 Rating - staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel
  • Inhalt immer im Blick und zeitgleich gut geschützt dank des extrem robusten Deckels aus Polycarbonat
  • neue Autoverriegelung - intuitiv, einfach zu benutzen und zeitsparend, verbindet die TOUGHSYSTEM Module mit einem Klick
  • neu, sehr robuste Metalldraht-Frontverriegelung, für eine einfache Einhandbedienung
  • ergonomischer Tragegriff für einen komfortablen und sicheren Transport
  • kompatibel mit allen TOUGHSYSTEM 2.0 Modulen
  • Tiefe: 365 mm
Weitere Informationen:
Breite:
262 mm
Höhe:
127 mm
Typ:
Werkzeugorganizer
Weitere Suchbegriffe: Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, werkzeugbox, Aufbewahrung, DeWalt, Kleinteilebox, Organizer, Rolltasche, Schaumensatz, Werkzeugtrage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,94*
€ 36,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,75*
€ 36,52*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 27,97*
€ 36,70*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 27,79*
€ 36,79*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,12*
€ 36,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
1-70-362
ab € 17,97*
Ähnlich
DeWalt
DWST83407-1
ab € 9,20*
Ähnlich
DeWalt
DWST83408-1
ab € 11,06*
Ähnlich
DeWalt
DWST83471-QW
ab € 203,17*
Ähnlich
DeWalt
DWST08330-1
ab € 131,13*
Ähnlich
DeWalt
DWST83529-1
ab € 97,86*
Ähnlich
DeWalt
DWST83459-1
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.