Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser Z2 S8 x 16 x 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-HW-Nutfräser 1-schneidig Z2 S8 x 16 x 52 mm
HW-HW-Nutfräser 1-schneidig Z2 S8 x 16 x 52 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede100516008
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     100516008
EAN/GTIN:
     4010912360471
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser

Zum Nuten, Falzen, Langloch fräsen in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff ist der HW-HW-Nutfräser zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • normale Schneidenlänge
  • für MAN Vorschub geeignet
  • 1-schneidig
  • umfangschneidend
  • zum Einbohren bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
16 mm
Länge:
52 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
20 mm
Typ:
HW-Nutfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,26*
€ 43,15*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,89*
€ 47,61*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
100502006
ab € 25,08*
Ähnlich
Edessö Tools and More
100502008
ab € 24,38*
Ähnlich
Edessö Tools and More
101006008
ab € 42,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.