| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ede100816006 Herst.-Nr.: 100816006 EAN/GTIN: 4010912360747 |
| | |
|
| | |
| Zum Nuten, Falzen, Langloch fräsen und Bohren in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF und Kunststoff ist der HW-Nutfräser XL bestens geeignet. Produktbeschreibung: - für MAN Vorschub
- Standard Schneide mit zwei Schneiden
- lange Schneidenlänge
- umfangschneidend
- angeschliffene Bohrschneide
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 16 mm | Länge: | 64 mm | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Schneidenlänge: | 32 mm | Typ: | HW-Nutfräser |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 32,55* | € 48,13* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,76* | € 57,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|