Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser Z2+1 S12 x 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW HW-Nutfräser Z2+1 S12 x 58 mm
HW HW-Nutfräser Z2+1 S12 x 58 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede101004012
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     101004012
EAN/GTIN:
     4010912361355
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser

Der HW-Nutfräser Z2+1 ist einsetzbar zum Nuten, Falzen, Langloch fräsen und Bohren für Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF und Kunststoff.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für MAN Vorschub
  • normal Schneidenlänge
  • umfangschneidend
  • stirnschneidend mit geschliffener Bohrschneide

Hinweise: Die eingelötete Bohrschneide ermöglicht ein optimales einbohren in das Material.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
4 mm
Länge:
58 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Typ:
HW-Nutfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,49*
€ 55,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,04*
€ 63,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
100503012
ab € 25,65*
Ähnlich
Edessö Tools and More
103006412
ab € 27,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.