Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser XXL Z2+1 S12 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW HW-Nutfräser XXL Z2+1 S12 x 110 mm
HW HW-Nutfräser XXL Z2+1 S12 x 110 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede102016212
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     102016212
EAN/GTIN:
     4010912361911
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser

Der HW-Nutfräser XXL ist verwendbar zum Nuten, falzen, Langloch fräsen und bohren in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF und Kunststoff.

Produktbeschreibung:

  • für MAN Vorschub geeignet
  • extra lange Schneidenlänge
  • umfangschneidend
  • stirnschneidend mit geschliffener Bohrschneide

Hinweise: Die eingelötete Bohrschneide ermöglicht ein optimales einbohren in das Material.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
16 mm
Länge:
110 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Schneidenlänge:
60 mm
Typ:
HW-Nutfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,98*
€ 90,15*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,67*
€ 90,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
102010012
ab € 45,91*
Ähnlich
Edessö Tools and More
117231808
ab € 78,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.