Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser Domino Z2 S10 x 5 x 49 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW HW-Nutfräser Domino Z2 S10 x 5 x 49 mm
HW HW-Nutfräser Domino Z2 S10 x 5 x 49 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede102705010
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     102705010
EAN/GTIN:
     4010912362055
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser

Der HW-Nutfräser Domino Z2 ist zum Bohren und fräsen in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Laminat und Kunststoff bestens geeigent.

Produktbeschreibung:

  • für Festool Spanflächen beschichtet mit PTFE
  • geeignet für MAN Vorschub
  • zwei Schneiden
  • mit Bohrschneide
  • umfangschneidend

Hinweise: Die spiralgenutete Form des Fräskörpers verringert den Kraft- und Energieaufwand für die Maschine und garantiert einen problemlosen Spanauswurf.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
5 mm
Länge:
49 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Typ:
HW-Nutfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,20*
€ 69,20*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,90*
€ 74,29*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
100502006
ab € 24,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.