Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlkehlfräser Z2 S12 x 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW Hohlkehlfräser Z2 S12 x 56 mm
HW Hohlkehlfräser Z2 S12 x 56 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede104020012
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     104020012
EAN/GTIN:
     4010912362529
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hohlkehlfräser
Hohlkehlprofilfräser
hohlkehlfräser

Der Hohlkehlfräser Z2 ist einsetzbar zum Hohlkehlfräsen in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub.

Produktbeschreibung:

  • zwei Schneiden, mit Bohrschneide
  • umfangschneidend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
20 mm
Länge:
56 mm
Radius:
10 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Typ:
Hohlkehlfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,15*
€ 62,92*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,35*
€ 69,73*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
104006012
ab € 26,18*
Ähnlich
Edessö Tools and More
112013512
ab € 34,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.