Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karnisnutenfräser Z2 S8 x 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Karnisnutenfräser Z2 S8 x 42 mm
HW-Karnisnutenfräser Z2 S8 x 42 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede105512708
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     105512708
EAN/GTIN:
     4010912362895
Datenblatt
Suchbegriffe:
Profilfräser
profilfräser

Zum Profilieren in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub ist der Karnisnutfräser Z2 einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • zwei Schneiden, mit Bohrschneide
  • umfangschneidend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
12,7 mm
Länge:
42 mm
Radius:
2 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
9,5 mm
Typ:
Karnisfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,92*
€ 48,94*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,60*
€ 58,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
105512712
ab € 32,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.