Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bündigfräser Z2, mit Kugellager, S6 x 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Bündigfräser Z2, mit Kugellager, S6 x 68 mm
HW-Bündigfräser Z2, mit Kugellager, S6 x 68 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede107025406
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     107025406
EAN/GTIN:
     4010912363182
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bündigfräser
bündigfräser

Geeignet zum Bündig fräsen in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub ist Bündigfräser Z2, mit Kugellager.

Produktbeschreibung:

  • Kugellager unten
  • umfangschneidend
  • zwei Schneiden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
12,7 mm
Länge:
68 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schneidenlänge:
25,7 mm
Typ:
Bündigfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,43*
€ 42,50*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,90*
€ 52,79*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edessö Tools and More
134012005
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.