Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrundfräser Z2, mit Kugellager, S8 x 20,7 x 47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Abrundfräser Z2, mit Kugellager, S8 x 20,7 x 47 mm
HW-Abrundfräser Z2, mit Kugellager, S8 x 20,7 x 47 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede111020708
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     111020708
EAN/GTIN:
     4010912364370
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser r4
abrundfräser
edessö abrundfräser

Der Abrundfräser Z2 ist zum Abrunden in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • Kugellager unten
  • umfangschneidend
  • zwei Schneiden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
20,7 mm
Länge:
47 mm
Radius:
4 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
9,5 mm
Typ:
Abrundfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,68*
€ 55,49*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,37*
€ 64,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edessö Tools and More
134012005
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.