Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkenfräser Z2 S12 x 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Zinkenfräser Z2 S12 x 54 mm
HW-Zinkenfräser Z2 S12 x 54 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede120214312
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     120214312
EAN/GTIN:
     4010912366107
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gratfräser
Zinkenfräser
zinkenfräser

Für Zinken in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub ist der Zinkenfräser Z2 bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • umfangschneidend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
14,3 mm
Länge:
54 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Schneidenlänge:
13,5 mm
Typ:
Gratfräser / Zinkenfräser
Winkel:
14°
Weitere Suchbegriffe: abrunden, anfasen, bohren, Edessö, falzen, fräsen, Handoberfräser, HS, HW, nuten, profiliern, Schaftfräser, VHW, WPL, WS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,43*
€ 51,98*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,00*
€ 60,79*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
116744512
ab € 93,35*
Ähnlich
Edessö Tools and More
120214308
ab € 35,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.