Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzfräser Z2, mit Kugellager, S8 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Falzfräser Z2, mit Kugellager, S8 x 50 mm
HW-Falzfräser Z2, mit Kugellager, S8 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede123031808
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     123031808
EAN/GTIN:
     4010912366237
Datenblatt
Suchbegriffe:
Falzfräser
falzfräser

Einsetzbar zum Falzen in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub ist der Falzfräser Z2, mit Kugellager.

Produktbeschreibung:

  • Kugellager unten
  • umfangschneidend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
31,8 mm
Länge:
50 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
12,7 mm
Typ:
Falzfräser
Weitere Suchbegriffe: abrunden, anfasen, bohren, Edessö, falzen, fräsen, Handoberfräser, HS, HW, nuten, profiliern, Schaftfräser, VHW, WPL, WS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,64*
€ 56,55*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,97*
€ 64,33*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edessö Tools and More
134001208
€ 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.