Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abplattfräser Z2, geschwungen, S12 x 66 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Abplattfräser Z2, geschwungen, S12 x 66 mm
HW-Abplattfräser Z2, geschwungen, S12 x 66 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede127076212
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     127076212
EAN/GTIN:
     4010912366602
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abplattfräser

Verwendbar zum Abplatten in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub ist der Abplattfräser Z2, geschwungen.

Produktbeschreibung:

  • Kugellager unten
  • geschwungen
  • umfangschneidend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
76,2 mm
Länge:
66 mm
Radius:
2 / 16 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Schneidenlänge:
15,9 mm
Typ:
Abplattfräser
Weitere Suchbegriffe: Edessö, Fräser, Griffleistenfräser, Kugelfräser, Nut- und Federgarnitur, Profil- und Konterprofil, T-HW-Nutfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,00*
€ 140,90*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 112,21*
€ 154,17*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edessö Tools and More
134001208
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.