Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifwalze aus Aluminium 45 x 100 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifwalze aus Aluminium 45 x 100 x 30 mm
Schleifwalze aus Aluminium 45 x 100 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede171504510030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     171504510030
EAN/GTIN:
     4010912016927
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze

Die Schleifwalze aus Aluminium ist zur Schleifarbeiten in sämtliche Werkstoffe einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • nach DIN EN 847-1 gefertigt
  • aus Aluminium
  • mit handelsüblichen Schleifpapier verwendbar
Weitere Informationen:
Bohrung:
30 mm
Breite:
100 mm
Durchmesser:
45 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,92*
€ 157,14*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 126,98*
€ 174,42*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
1730703001
ab € 4,72*
Ähnlich
Edessö Tools and More
173218047530
ab € 636,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.