| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-ede172016005030 Herst.-Nr.: 172016005030 EAN/GTIN: 4010912839557 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Wendeplatten Schwenkmesserkopf Z2 mit Getriebe und stufenlos verstellbarer 90° mit Winkelskala ist zum Fasen in Massivholz, Plattenwerkstoffe, beschichtete Werkstoffe, Kunststoff hervorragend geeignet. Produktbeschreibung: - nach DIN EN 847-1 gefertigt
- manueller Vorschub
- spandickenbegrenzt
- rückschlagsarm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bohrung: | 30 mm | Breite: | 160 mm | Durchmesser: | 160 mm | Zahnanzahl: | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, edessö wendeplatten, schneidplatten, Anlaufring, Edessö, Falzmesser, Rillenkugellager, Schleifwalze, Sicherungsring, Zwischenring |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |