Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatten Zwischenfräser Z2 160 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Wendeplatten Zwischenfräser Z2 160 x 15 mm
HW-Wendeplatten Zwischenfräser Z2 160 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede173116001530
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     173116001530
EAN/GTIN:
     4010912838659
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

Durch Verwendung dieser Zwischenfräser kann der Verstellbereich der Verstellnuter Kategorie 1730 erweitert werden. Außerdeem ist sie zum Nuten in Massivholz, Plattenwerkstoffe und beschichtete Werkstoffe einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • nach DIN EN 847-1 gefertigt
  • passend für Type 1730
  • manueller Vorschub
  • Ausführung Träger: Stahl
  • spandickenbegrenzt
  • rückschlagsarm
Weitere Informationen:
Bohrung:
30 mm
Breite:
15 mm
Durchmesser:
160 mm
Zahnanzahl:
2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,54*
€ 288,51*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,89*
€ 342,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,96*
€ 408,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,40*
€ 401,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,81*
€ 350,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,55*
€ 336,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,89*
€ 308,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
174213006031
ab € 320,54*
Ähnlich
Edessö Tools and More
173116000730
ab € 186,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.