Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatten HW-Nutfräser Z4+4V 150 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Wendeplatten HW-Nutfräser Z4+4V 150 x 4 mm
HW-Wendeplatten HW-Nutfräser Z4+4V 150 x 4 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede173615000430
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     173615000430
EAN/GTIN:
     4010912839564
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutfräser
Wendeplatten-Senker
Wendeschneidplatten Senker
Schneidplatte

Mit der Wendeplatten HW-Nutfräser Z4+4V sind Nuttiefen bis max. 49 mm inr Massivholz, Plattenwerkstoffe und beschichtete Werkstoffe durchführbar.

Produktbeschreibung:

  • nach DIN EN 847-1 gefertigt
  • manueller Vorschub
  • Ausführung Träger: Stahl
  • spandickenbegrenzt
  • rückschlagsarm
Weitere Informationen:
Bohrung:
30 mm
Breite:
4 mm
Durchmesser:
150 mm
Zahnanzahl:
4 + 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,84*
€ 324,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,92*
€ 316,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,04*
€ 286,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,98*
€ 265,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,78*
€ 240,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
175016002030
ab € 258,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.