| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ede1792141420 Herst.-Nr.: 1792141420 EAN/GTIN: 4010912840171 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zu Wendeplattenwerkzeuge
- für Massivholz und Plattenwerkstoffe
- nach DIN EN 847-1 gefertigt
- 4-schneidig
Weitere Informationen: | | Breite: | 14 mm | Länge: | 14 mm | Stärke: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 19,95* | ab € 5,71* | € 8,90* | | | | | | 8 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 18,93* | € 24,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|