Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissägeblatt SPEEDY 150 x 2,4 x 20 mm, 24 FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handkreissägeblatt SPEEDY 150 x 2,4 x 20 mm, 24 FH
Handkreissägeblatt SPEEDY 150 x 2,4 x 20 mm, 24 FH
Artikel-Nr.:
     415-ede19015020
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     19015020
EAN/GTIN:
     4010912014718
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 150x20

Das Handkreissägeblatt SPEEDY ist für Längs- und Querschnitte in Holzwerkstoff, Plattenwerkstoff und Kunststoff und für Handkreissägen bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit Flachzahn - Hohlzahn
  • mit Kühlschlitzen und verbesserter Spanabfuhr
  • durch den aggressiven Spanwinkel sind sehr schnelle Schnitte möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
150 mm
Einsatzzweck:
Kunststoff
Schnitt:
Längs- und Querschnitt
Stärke:
2,4 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
20
Zahnform:
FH - Flachzahn-Hohlzahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,92*
€ 54,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,46*
€ 63,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.