Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Bau EXTREM 400 x 3,8/2,8 x 30 mm, 28 FF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Bau EXTREM 400 x 3,8/2,8 x 30 mm, 28 FF
Kreissägeblatt Bau EXTREM 400 x 3,8/2,8 x 30 mm, 28 FF
Artikel-Nr.:
     415-ede22040030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     22040030
EAN/GTIN:
     4010912640801
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 400x30
kreissägeblatt

Für den harten Einsatz auf Baustellen konzipiert. Speziell entwickeltes Hartmetall welches man als „nagelfest“ bezeichnet macht diese Sägeblätter unempfindlicher gegen Schlag und Stoß.

Produktbeschreibung:

  • für Zuschnitte, Längs- und Querschnitte in Massivholz, Holzwerkstoffe
  • einsetzbar für Tischkreissäge und Brennholzsäge
  • mit Flachzahn mit Fase
  • nagelsicher
  • geschlossene Körperform, rückschlagsarm
  • Nägel, welche nicht fest im Holz sitzen können auch dieses Hartmetall beschädigen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
400 mm
Einsatzzweck:
Holz mit Nägeln
Schnittbreite:
3,8 mm
Stärke:
2,8 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
28
Zahnform:
FF - Flachzahn angefast
Weitere Suchbegriffe: edessö kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,14*
€ 84,72*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,09*
€ 93,35*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
23031530
ab € 58,81*
Ähnlich
Edessö Tools and More
22025030
ab € 47,42*
Ähnlich
Edessö Tools and More
21130030
ab € 69,90*
Ähnlich
Edessö Tools and More
46115020
ab € 43,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.