Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision 350 x 3,2/2,2 x 30 mm, 16 LFZ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision 350 x 3,2/2,2 x 30 mm, 16 LFZ 1
Kreissägeblatt Präzision 350 x 3,2/2,2 x 30 mm, 16 LFZ 1
Artikel-Nr.:
     415-ede30535030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     30535030
EAN/GTIN:
     4010912650657
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x30
kreissägeblatt

Das Kreissägeblatt Präzision ist für Längsschnitte in Massivholz weich/hart und Thermoplast, sowie für Tischkreissäge zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • SDB Spandickenbegrenzung
  • mit Flachzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnitt:
Längsschnitt
Schnittbreite:
3,2 mm
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
16
Zahnform:
F - Flachzahn
Weitere Suchbegriffe: edessö kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,14*
€ 84,33*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,71*
€ 86,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
32025030
ab € 34,03*
Ähnlich
Edessö Tools and More
31030030
ab € 56,10*
Ähnlich
Edessö Tools and More
37010012
ab € 46,07*
Ähnlich
Edessö Tools and More
36019020
ab € 69,61*
Ähnlich
Edessö Tools and More
38325030
ab € 76,19*
Ähnlich
Edessö Tools and More
35025030
ab € 54,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.