Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt 400 x 3,5/2,5 x 30 mm, 60 UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt 400 x 3,5/2,5 x 30 mm, 60 UW
Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt 400 x 3,5/2,5 x 30 mm, 60 UW
Artikel-Nr.:
     415-ede34040030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     34040030
EAN/GTIN:
     4010912450707
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
edessö kreissägeblatt 400x3,5x30mm

Das Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt ist für Längs- und Querschnitte in Massivholz weich/hart, Exotenholz, Furnierpaket, Tischlerplatten und Sperrholz zu verwenden. Auch für feine, saubere Zuschnitte mit Tisch-, Format und Handkreissäge.

Produktbeschreibung:

  • Trennschnitt
  • mit Wechselzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
400 mm
Einsatzzweck:
Hartholz
Schnitt:
Längs- und Querschnitt
Schnittbreite:
3,5 mm
Stärke:
2,5 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
60
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,06*
€ 103,19*
€ 4,90*
ab € 103,29*
€ 129,70*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 106,69*
€ 130,60*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 108,14*
€ 131,96*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 114,60*
€ 154,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
34015020
ab € 43,68*
Ähnlich
Edessö Tools and More
33019030
ab € 54,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.