Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Kreissägeblatt CV normale Stärke 184 x 1,4 x 16 mm, 40 KV-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bau-Kreissägeblatt CV normale Stärke 184 x 1,4 x 16 mm, 40 KV-A
Bau-Kreissägeblatt CV normale Stärke 184 x 1,4 x 16 mm, 40 KV-A
Artikel-Nr.:
     415-ede62018416
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     62018416
EAN/GTIN:
     4010912113107
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bausägeblätter 184x16
kreissägeblatt

Das Bau-Kreissägeblatt CV normale Stärke ist für grobe Zuschnitte in Vollholz und Holzwerkstoffen mit der Tischkreissäge gut geeignet.

Produktbeschreibung:

  • normale Stärke
  • blankgeschliffen, geschränkt und geschärft
  • mit Wolfszahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
CV
Bohrung:
16 mm
Durchmesser:
184 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnittbreite:
1,4 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
40
Zahnform:
VS - Wolfszahn
Weitere Suchbegriffe: edessö kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,46*
€ 27,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,61*
€ 39,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
64014020
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.