Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS-E Cobalt Metallkreissägeblatt 300 x 2,5 x 32 mm, 160 HZ T6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HS-E Cobalt Metallkreissägeblatt 300 x 2,5 x 32 mm, 160 HZ T6
HS-E Cobalt Metallkreissägeblatt 300 x 2,5 x 32 mm, 160 HZ T6
Artikel-Nr.:
     415-ede71330032
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     71330032
EAN/GTIN:
     4010912020795
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bausägeblatt 300mm
kreissägeblatt

Das HS-E Cobalt Metallkreissägeblatt ist mit seiner Zahnteilung von 5-6 mm bestens geeignet für Trennschnitte in Rohre, Profile und Vollmaterial bis zu einer Wandstärke/Stärke von 2,5 - 20 mm.

Produktbeschreibung:

  • dampfbehandelte Ausführungen - alle Toleranzen, Mitnehmerbohrungen etc. nach Vorschrift der Maschinenhersteller
  • HS-E Cobalt (EMo5) Werkst.-Nr. 1.3243 - optimale Schnittgeschwindigkeit: 10 - 15 m/min
  • einsetzbar in Metall- oder Kaltkreissäge
  • Bogenzahnung mit Vor- und Nachschneider
Hinweis: Diese HS-Kreissägeblätter (vormals HSS) sind ausschliesslich zum Gebrauch auf langsam drehenden Metall-, bzw. Kaltkreissägemaschinen einzusetzen - keinesfalls auf hochtourigen Kreissägen zur Holzbearbeitung o.ä.!

Weitere Suchbegriffe: edessö kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,94*
€ 246,85*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,25*
€ 292,92*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,92*
€ 348,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,64*
€ 344,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,55*
€ 313,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,01*
€ 290,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
71322532
ab € 125,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.