| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-0154A000 Herst.-Nr.: 0154A000 EAN/GTIN: 4026851002549 |
| | |
|
| | |
| Die Handbohrmaschine EHB 32/4.2 ermöglicht hand- oder ständergeführtes Bohren in Holz, Aluminium, Stahl. Die EHB 32/2.2 R R/l findet Einsatz in Metall- und Holzbaubetriebe, Schlossereien, Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau. Produktbeschreibung: - geeignet für den EIBENSTOCK-Magnetbohrständer B 32.1
- mechanische Sicherheitskupplung
- Schutz des Bedieners
- Morsekegelaufnahme
- vielseitige Werkzeugaufnahme
- Spannhalsdurchmesser: 65 mm
- max. Bohr-Ø Alu: 60 mm
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 110/175/245/385 U/min | Gewicht: | 6,9 kg | Leistung: | 1700 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Bohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,08* | € 434,90* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 443,29* | € 518,22* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 408,38* | € 532,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|