Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschine ETN 162/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschine ETN 162/3
Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschine ETN 162/3
Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschine ETN 162/3 - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-ee-03E31000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     03E31000
EAN/GTIN:
     4026851012883
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine
Nass-Trocken-Bohrmaschine

Die vielseitige Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschine ETN 162/3 für Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt. Einsetzbar ist die ETN 162/3 im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure, Hoch- und Tiefbau und Galabau.

Produktbeschreibung:

  • kraftvoller 2.200 W Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer
  • Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastabschaltung, Überlast-LED
  • Serviceanzeige
  • 3-Gang Ölbadgetrieber
  • mechanische Sicherheitskupplung
  • Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange
  • PUR-Baustellenkabel
  • Wechsel-System
  • integrierte Libellen auf Maschine und Handgriff
  • Schnellaufnahmesystem
  • Spannhalsdurchmesser: 60 mm
  • Bohrdurchmesser: 12-202 mm (Mauerwerk) 12-162 mm (Beton)

Lieferumfang:

  • Anschluss für Wasserzuführung und Staubabsaugung
  • Einmaulschlüssel SW 32/41
  • im Koffer
Weitere Informationen:
Drehzahl:
0-510 / 0-1150 / 0-2500 U/min
Gewicht:
6,7 kg
Leistung:
2200 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kernbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: Nassbohrmaschine, Trockenbohrmaschine, nassbohrmaschine eibenstock, trockenbohrmaschine, Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschine, Eibenstock, ETN 162/3, PLD 182 NT
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 804,80*
€ 847,62*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,94*
€ 856,68*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 853,39*
€ 895,64*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 851,83*
€ 899,75*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 947,97*
€ 1.100,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,20*
€ 1.309,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,09*
€ 1.296,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,01*
€ 1.242,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,49*
€ 1.197,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 953,52*
€ 1.134,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,97*
€ 1.128,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09646000
ab € 766,13*
Zubehör
PROMAT
4000865464
ab € 51,20*
Zubehör
PROMAT
4000865465
ab € 62,46*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36395000
ab € 42,31*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36394000
ab € 43,24*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36391000
ab € 44,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.