| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-ee-06703000 Herst.-Nr.: 6703000 EAN/GTIN: 4026851017048 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Mauerschlitzfräse EMF 125.2 ist zum Schlitzen von Nuten und Kanälen in Kalksandstein, Mauerwerk und für Elektroinstallation bestens geeignet. Produktbeschreibung: - Elektronik - Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung
- Saugschlaucharretierung - verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens
- Frästiefeneinstellung - werkzeuglos, komfortabel
- Spindelarretierung - einfacher Scheibenwechsel
- schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube - Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 10 mm
- Nutbreiten von 7-30 mm in 1 mm Stufen veränderbar
- geschlossene Haube - optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken
- schiebender Schnitt - bequeme Handhabung
- Absaugstutzen Ø 35 mm - Anschluss an die DSS-Industriestaubsauger Reihe
- max. Schlitztiefe: 30 mm
- max. Schlitzbreite: 30 mm
Lieferumfang: - 2 Diamanttrennscheiben Premium
- Ausbrech- und Montagewerkzeug
- im Koffer
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Drehzahl: | 7500 U/min | Gewicht: | 3,5 kg | Leistung: | 1700 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Mauernutfräse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (25) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 434,46* | € 468,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 434,30* | € 470,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 435,76* | € 472,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 453,37* | € 489,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 501,66* | € 535,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|