| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-ee-0671P000 Herst.-Nr.: 0671P000 EAN/GTIN: 4026851019479 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Mauerschlitzfräse EMF 150.1 ist für Nassanwendung für besseren Arbeitsfortschritt und geringeren Scheibenverschleiß insbesondere in Beton und harten Kalksandstein zu verwenden. Produktbeschreibung: - nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen dank neuer Klapphaube
- kraftvoller 2.300 W Motor
- Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED
- parallele Griffposition
- Saugschlaucharretierung
- Frästiefeneinstellung
- Spindelarretierung
- schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube
- Schutzhaube mit integrierter Wasserzuführung und Anschlussleitung mit PRCD –Schutzschalter
- beim Nassschlitzen kann der Absaugstutzen mittels Stopfen verschlossen werden oderalternativ der Frässchlamm abgesaugt werden
- max. Schlitztiefe: 45 mm
- max. Schlitzbreite: 46 mm
Lieferumfang: - 2 Diamanttrennscheiben Premium Ø 150 mm
- Verschlussstopfen
- Ausbrech- und Montagewerkzeug
- Blechkoffer
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Drehzahl: | 7500 U/min | Gewicht: | 6,2 kg | Leistung: | 2300 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Mauernutfräse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 631,96* | € 676,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 648,70* | € 683,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 631,54* | € 683,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 658,20* | € 693,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 708,43* | € 828,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|